Wagi do zliczania, typ CIB, maksymalny zakres ważenia: 15kg

Nr art.: 479541 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 467,44 PLN /szt.
  • 410,90 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 240 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Oznaczenie producenta CIB
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 120 mm
Szerokość całkowita 350 mm
Głębokość całkowita 330 mm
Szerokość obudowy 350 mm
Głębokość obudowy 330 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 315 mm
Głębokość szalki 215 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
W komplecie panel wskazań tak
Min. zakres ważenia 0 kg
Maks. zakres ważenia 15 kg
Wysokość cyfr 18 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Czas narastania sygnału 2 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 4 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479541 15
EAN / GTIN 4045761214828
Numer producenta CIB 10K-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Dokładna waga do zliczania z automatyczną optymalizacją odniesienia (stopniowo poprawia średnią wartość masy części).
  • Możliwość zaprogramowania ilości lub masy docelowej za pomocą sygnału akustycznego.
  • Pamięć do sumowania ilości i masy całkowitej identycznych części.
  • Możliwość wyboru referencyjnej ilości lub masy.
  • Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.
  • Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).
  • Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.

Wyświetlacz ważenia kontrolnego: Urządzenie generuje sygnał akustyczny lub optyczny, gdy wyniki ważenia wykraczają poza wstępnie ustaloną wartość graniczną.

W dostawie:

Adaptery sieciowe 230 V/50 Hz, akumulator, pokrowiec.