{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 240 V | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Denumirea producătorului | CIB | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Înălţimea totală | 120 mm | |
| Lăţimea totală | 350 mm | |
| Adâncimea totală | 330 mm | |
| Lăţime carcasă | 350 mm | |
| Adâncime carcasă | 330 mm | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 315 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 215 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Unitate de afișare inclusă | da | |
| Interval de cântărire min. | 0 kg | |
| Interval de cântărire max. | 15 kg | |
| Înălţimea cifrelor | 18 mm | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
| Tip produs | Cântar cu numere | |
| Unitate interval de cântărire | kilogramă | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C | |
| Greutate | 4 kg | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479541 15 | |
| EAN / GTIN | 4045761214828 | |
| Număr producător | CIB 10K-3 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |