Počítací váha, typ CIB, Maximální rozsah vážení: 15kg

Artiklové číslo: 479541 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 315,00 CZK / ks
  • 2 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 240 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Označení výrobce CIB
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Celková výška 120 mm
Celková šířka 350 mm
Celková hloubka 330 mm
Šířka korpusu 350 mm
Hloubka korpusu 330 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 315 mm
Hloubka vážicí desky 215 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 15 kg
Výška číslic 18 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Počítací váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Doba ustálení 2 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 4 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479541 15
EAN / GTIN 4045761214828
Číslo výrobce CIB 10K-3
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Přesná počítací váha s automatickou referenční optimalizací (postupné zlepšování průměrné hodnoty hmotnosti součásti).
  • Cílové množství nebo cílovou hmotnost můžete naprogramovat s akustickým signálem.
  • Paměť součtu hmotností k sumarizaci stejných počtů dílů v celkovém počtu kusů a celkové hmotnosti.
  • Možnost výběru referenčního počtu kusů nebo referenční hmotnosti.
  • Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.

Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, akumulátor, ochranný pracovní kryt.