{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Označení výrobce | 572 | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Celková výška | 85 mm | |
| Celková šířka | 180 mm | |
| Celková hloubka | 310 mm | |
| Tvar vážicí desky | hranatý | |
| Šířka vážicí desky | 160 mm | |
| Hloubka vážicí desky | 200 mm | |
| Materiál vážicí desky | ušlechtilá ocel | |
| Materiál pouzdra | Hliník. | |
| Včetně zobrazovací jednotky | ano | |
| Zobrazovací jednotka – výška | 85 mm | |
| Zobrazovací jednotka – šířka | 180 mm | |
| Zobrazovací jednotka – hloubka | 310 mm | |
| Rozsah vážení min. | 0 g | |
| Rozlišitelnost | 0,1 g | |
| Přesnost | 0,3 g | |
| Opakovatelnost | 0,1 g | |
| Výška číslic | 21 mm | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Rozhraní | RS 232 C; USB | |
| Druh produktu | přesná váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | gram | |
| Doba ustálení | 3 s | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Hmotnost | 2,7 kg | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 479521 24000 | |
| EAN / GTIN | 4045761356931 | |
| Číslo výrobce | 572-57 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |