Wagi kompaktowe, typ EMB, maks. zakres ważenia: 6000g

Nr art.: 479450 6000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 469,30 PLN /szt.
  • 412,54 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Oznaczenie producenta EMB
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 39 mm
Szerokość obudowy 170 mm
Głębokość obudowy 244 mm
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 150 mm
Materiał szalki listwy tworzywo sztuczne
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
W komplecie panel wskazań tak
Min. zakres ważenia 0 g
Czytelność 0,1 g
Wysokość cyfr 15 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga kompaktowa
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 0,55 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479450 6000
EAN / GTIN 4045761111387
Numer producenta EMB 6000-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo prosta obsługa za pomocą 2 przycisków.
  • funkcja tary (funkcja doważania) do łatwego zerowania wskazania
  • zasilanie bateriami, automatyczne wyłączanie po 3 minutach
  • możliwość podłączenia zasilacza sieciowego.

Prosta, bardzo lekka waga o zwartej budowie.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081561, wielk. 6LR61.