Kompaktní váha typ EMB, maximální rozsah vážení: 6000g

Artiklové číslo: 479450 6000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 315,00 CZK / ks
  • 2 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Označení výrobce EMB
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková výška 39 mm
Šířka korpusu 170 mm
Hloubka korpusu 244 mm
Tvar vážicí desky kulatý
Průměr vážicí desky 150 mm
Materiál vážicí desky plast
Materiál pouzdra plast
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 0 g
Rozlišitelnost 0,1 g
Výška číslic 15 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Kompaktní váhy
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C
Hmotnost 0,55 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479450 6000
EAN / GTIN 4045761111387
Číslo výrobce EMB 6000-1
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

Nejjednodušší obsluha pomocí 2 tlačítek.
  • Funkce tarování (odvažování) k jednoduchému vynulování displeje.
  • Provoz na baterie, automatické vypnutí po 3 minutách.
  • Možnost připojení síťového adaptéru.

Jednoduchá kompaktní váha, zvlášť lehká.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081561 vel. 6LR61.