{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | Blok 9 V (6LR61) | |
| Oznaczenie producenta | EMB | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wys. całkowita | 39 mm | |
| Szerokość obudowy | 170 mm | |
| Głębokość obudowy | 244 mm | |
| Kształt szalki | okrągłe | |
| Średnica szalki | 105 mm | |
| Materiał szalki | listwy tworzywo sztuczne | |
| Materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
| W komplecie panel wskazań | tak | |
| Min. zakres ważenia | 0 g | |
| Maks. zakres ważenia | 200 g | |
| Czytelność | 0,01 g | |
| Wysokość cyfr | 15 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga kompaktowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | Gramm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479450 200 | |
| EAN / GTIN | 4045761068469 | |
| Numer producenta | EMB 200-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |