Waga kieszonkowa, typ TGC, maksymalny zakres ważenia: 150g

Nr art.: 479446 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 448,83 PLN /szt.
  • 394,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (g) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres ważenia 150 g
odczyt 0,01 g
szerokość 100 mm
głębokość 130 mm
wysokość 18 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
masa netto 0,18 kg
Rodzaj produktu Wagi kompaktowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Numer producenta TGC 150-2
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • funkcja doważania, przycisk tary,
  • program kalibracyjny CAL: zapewnia wysoką dokładność.

Płaska waga kieszonkowa zdużą płytką do ważenie zestali nierdzewnej ipraktyczną szalą dotarowania. Podświetlany wyświetlacz LCD zapewniający wygodny odczyt wartości.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081560, typ CR2032.