Kišeninės TGC tipo svarstyklės, Maksimalios svėrimo ribos: 150g

Prekės Nr.: 479446 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 92,60 € /vnt.
  • 81,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Maitinimas veikia su baterija
Korpuso plotis 100 mm
Korpuso gylis 130 mm
Svėrimo plokštės forma kamp.
Svėrimo plokštės plotis 100 mm
Svėrimo plokštės gylis 130 mm
Svėrimo plokštės medžiaga nerūdijantysis plienas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Su rodymo įrenginiu taip
Svėrimo diapazonas min. 0 g
Svėrimo diapazonas maks. 150 g
Skaitymo aiškumas 0,01 g
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Produkto rūšis kompaktiškos svarstyklės
Svėrimo diapazono vienetas Gramais
Matavimo įrankiai skaitmeninis
Svoris 0,18 kg
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Gamintojo numeris TGC 150-2
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su papildomo svėrimo funkcija, taros mygtuku.
  • Kalibravimo programa CAL − dideliam tikslumui.

Plokščios kišeninės svarstyklės su didele nerūdijančiojo plieno plokšte ir praktiška taros lėkštele. Apšviestas LCD ekranas patogiam svėrimo vertės nuskaitymui.

Tiekiama:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081560 dyd. CR2032.