Cântar de buzunar tip TGC, Plajă maximă de cântărire: 150g

Cod articol.: 479446 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 92,60 € /buc.
  • 81,40 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lăţime carcasă 100 mm
Adâncime carcasă 130 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 100 mm
Adâncime placă de cântărire 130 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei plastic
Unitate de afișare inclusă da
Interval de cântărire min. 0 g
Interval de cântărire max. 150 g
Lizibilitate 0,01 g
Afişaj cu iluminare de fundal da
Tip produs Cântar compact
Unitate interval de cântărire Gramm
Tehnică de măsurare digital
Greutate 0,18 kg
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Număr producător TGC 150-2
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu funcţie de cântărire adiţională (cumulativă), tastă de tarare.
  • Program de calibrare CAL: pentru precizie înaltă.

Cântar de buzunar plat cu platou mare din oţel superior şi recipient practic pentru tarare. Afişaj LCD cu fundal luminos, pentru citirea uşoară a valorii de cântărire.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032.