{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
Macro Line
|
|
| Oznaczenie producenta |
Federkraftmesser Macro Line Newton
|
|
| Opakowanie |
Etui
|
|
| zasilanie energią |
Bez zasilania
|
|
| Wskazanie |
analogowy
|
|
| Dokładność |
0,3 %
|
|
| Jednostka skali |
N
|
|
| Długość skali |
140 mm
|
|
| Maks. wartość zmierzona |
200 N
|
|
| Wartość podziałki skali |
2 N
|
|
| Zakres tarowania |
20 %
|
|
| Osprzęt do podnoszenia |
haki
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Rodzaj produktu |
Dynamometr
|
|
| maks. nacisk pomiarowy |
200 N
|
| Numer artykułu | 479422 200 | |
| EAN / GTIN | 7612348801961 | |
| Numer producenta | 80196 |