{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Macro Line | |
| Oznaczenie producenta | Federkraftmesser Macro Line Newton | |
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność | 0,3 % | |
| Jednostka skali | N | |
| Długość skali | 140 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 100 N | |
| Wartość podziałki skali | 1 N | |
| Zakres tarowania | 20 % | |
| Osprzęt do podnoszenia | haki | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Dynamometr | |
| maks. nacisk pomiarowy | 100 N |
| Numer artykułu | 479422 100 | |
| EAN / GTIN | 7612348800988 | |
| Numer producenta | 80098 |