Dinamometru Macro Line Newton, Plajă maximă de cântărire: 200N

Cod articol.: 479422 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 60,00 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (N) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Macro Line
Denumirea producătorului Federkraftmesser Macro Line Newton
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Afişare analog
Precizie 0,3 %
Unitate de scală N
Valoare de măsurare max. 200 kN
Valoarea diviziunii de gradaţie 2 kN
Lungimea scalei 140 mm
Interval de tarare 20 %
Echipament pentru manipularea încărcăturii cârlig
Poate fi calibrat da
Tip produs Indicator de forță a arcului
Forță de testare max. 200 N

Identificare și clasificare

Cod articol 479422 200
EAN / GTIN 7612348801961
Număr producător 80196

Descriere

Execuţie:

Cântare de precizie cu acurateţe ridicată ±0,3 % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziţie de măsurare (în afară de Cod 479410 − doar vertical). Reglare zero şi tară de 20 % prin şurubul de reglare. Suspendare superioară şi inferioară cu posibilităţi de rotire la 360°.
Cu indicator mobil şi mâner de prindere.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.