Wagi sprężynowe Medio Line Newton Newton, maks. zakres ważenia: 3N

Nr art.: 479417 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 290,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (N) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres ważenia 3 N
podziałka 0,02 N
długość skali 100 mm
obciążenie Haki
Rodzaj produktu wag sprężynowych (dynamometrów)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479417 3
EAN / GTIN 7612348400034

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wagi o wysokiej dokładności ± 0,3% obciążenia. Zakres tarowania do 20% nośności. Dowolne położenie pomiarowe (z wyjątkiem nr 479410 - tylko pionowe). Zerowanie i 20% tary nastawiane śrubą regulacyjną. Górny i dolny zaczep obrotowy o 360°.

W dostawie:

Wraz z etui z tworzywa sztucznego oraz instrukcją obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw do przebudowy na zestaw do pomiaru nacisku nr 479421.