{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 3 St. | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Höhe Kraftaufnehmer | 30 mm | |
| Durchmesser Kraftaufnehmer | 75 mm | |
| Durchmesser Kolben | 45 mm | |
| Anzeige | digital | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Skaleneinheit | kN | |
| Messwert min. | 0 kN | |
| Messwert max. | 60 kN | |
| Skalenteilungswert | 0,01 kN | |
| Fehlergrenze | ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit % | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Kraftmessdose | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Artikelnummer | 479131 0-60 | |
| EAN / GTIN | 4067263130345 | |
| Herstellernummer | 14678913 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |