{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP43 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło; walizka | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wysokość przetwornika siły | 30 mm | |
| Średnica przetwornika siły | 75 mm | |
| Średnica tłoka | 45 mm | |
| Powierzchnia tłoka | 10 cm2 | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Jednostka skali | kN | |
| Min. wartość zmierzona | 0 kN | |
| Maks. wartość zmierzona | 25 kN | |
| Wartość podziałki skali | 1 kN | |
| Granica błędu | ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) % | |
| Materiał obudowy | stal stopowa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Siłomierz puszkowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 50 °C | |
| maks. nacisk pomiarowy | 25 000 N |
| Numer artykułu | 479100 0-25 | |
| EAN / GTIN | 2050001056306 | |
| Numer producenta | 14361875 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |