• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Siłomierze puszkowe, zakres pomiarowy: 0-320kN

Nr art.: 479100 0-320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (kN) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP43
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło; walizka
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wysokość przetwornika siły 41 mm
Średnica przetwornika siły 138 mm
Średnica tłoka 100 mm
Powierzchnia tłoka 80 cm2
Wskazanie analogowy
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Jednostka skali kN
Min. wartość zmierzona 0 kN
Maks. wartość zmierzona 320 kN
Wartość podziałki skali 10 kN
Granica błędu ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Materiał obudowy stal stopowa
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Siłomierz puszkowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C
Maks. nacisk pomiarowy 320 000 N

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479100 0-320
EAN / GTIN 2050001056375
Numer producenta 14255214
Producent/osoba odpowiedzialna WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny przetwornik siły z bezpośrednio wbudowanym manometrem do statycznego i quasistatycznego pomiaru siły.Obudowa i tłok ze stali stopowej, ciśnieniomierz z mosiądzu, ze wskazówką holowaną. Zabezpieczenie przed przenikaniem ciał obcych i wody natryskiwanej (IP43).
3×gwint mocujący M5 w dnie korpusu.

Zaleta:

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

Funkcja:

IP43: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednak nie należy zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

W przemyśle budowy obrabiarek i maszynowym.

W dostawie:

Wskaźnik, protokół kalibracji i walizka.