Voimanmittausrasia 0-25 kN

Tuote nro.: 479100 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 43
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 kN - 25 kN
asteikon jakoarvo 1 kN
virheraja ±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
männän ⌀ 45 mm
IP-suojausluokka IP 43
Männän pinta 10 cm2
mittaustekniikka analoginen
Voima-anturin korkeus 30 mm
Voima-anturin ⌀ 75 mm
Käyttölämpötila −10 °C - 50 °C
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Voimanmittausrasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479100 0-25
EAN / GTIN 2050001056306

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennäistilastollista voimanmittausta varten.
Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).
3 × kiinnityskierre M5 rungon pohjassa.

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Toiminto:

IP43: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Työkalujen rakentamisessa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.
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
    Mittausalue (kN) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin