Instrument de măsurare a forţei de tracţiune FMT-W30 1000 N

Cod articol: 478998 1000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 1.000 N
Lăţimea fantei adaptorului de verificare 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Rezoluţie 1 N
Precizia ±0,5 % (±1/2 digit)
Lungime 350 mm
Lăţime 160 mm
Înălţime 75 mm
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478998 1000
EAN / GTIN 4260244681151
Număr producător FMT-W30K1

Descriere

Execuţie:

  • Instrument manual de măsurare a forţei de tracţiune cu manetă pentru determinarea rezistenţei la tracţiune a tuturor legăturilor lipite (sertizate) prin cablu.
  • Aparat de masă robust, antiderapant, care nu ocupă mult spaţiu, cu placă de bază călită şi rezistentă la zgârieturi.
  • Gata mereu de funcţionare, întrucât este independent de alimentarea cu energie electrică.
  • Datorită adaptorului de prindere înlocuibil cu 12 lăţimi de fantă diferite, se acoperă toate grosimile uzuale ale cablurilor.

Aplicaţie:

Verificări ale legăturilor prin cablu conform IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL și standardelor NASA.

Livrare:

Instrument de măsurare a forţei de tracţiune complet cu adaptor de verificare și dispozitiv de îndepărtare a clemelor, interfață USB și instrucțiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Sunt disponibile diverse adaptoare de schimb, software de evaluare FMT_W_Connect.