Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB), Zakres pomiarowy: 500N

Nr art.: 478987 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (N) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP
IP65
Oznaczenie producenta
FMI-B50
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Gwint przyłącza
M6
Wskazanie
cyfrowy
Złącze
Oprogramowanie producenta; Złącze USB
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
500 %
Rozdzielczość
0,1 N
Jednostka skali
N
Maks. wartość zmierzona
500 N
Wartość podziałki skali
0,1 N
Granica błędu
±0,15 % vom Maximalwert (±1 digit) %
Testy siły
Siła nacisku; Siła pociągowa; Siła rozrywająca
Materiał obudowy
aluminium
Maks. siła pociągowa
500 N
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak
Rodzaj produktu
dynamometry
Długość
150 mm
Szerokość
82 mm
Wysokość
29 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478987 500
EAN / GTIN 4260244680680
Numer producenta FMI-B50C5
Producent/osoba odpowiedzialna PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Opis

Wykonanie:

  • solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,
  • gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,
  • kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.
  • duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym
  • pamięć wartości pomiarowych ze statystyką i nadzorem wartości granicznych;
  • interfejs USB do transmisji danych do PC.

Zaleta:

Analiza danych i sterowanie stojakami pomiarowymi w połączeniu ze stanowiskami kontrolnymi z napędem silnikowym. Ze świadectwem kalibracji DAkkS.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji. Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.

W dostawie:

Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczep) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.
Aplikacja FMI-AnalyzePro+.