{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP |
IP65
|
|
| Označení výrobce |
FMI-B50
|
|
| Obal |
kufříky
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Závitové připojení |
M6
|
|
| Ukazatel |
digitální
|
|
| Rozhraní |
Software výrobce; USB rozhraní
|
|
| Ochrana proti přetížení |
500 %
|
|
| Rozlišení |
0,1 N
|
|
| Jednotka stupnice |
N
|
|
| Měřená hodnota max. |
500 N
|
|
| Dělení stupnice |
0,1 N
|
|
| Mez chyby |
±0,15 % vom Maximalwert (±1 digit) %
|
|
| Silové zkoušky |
Mez pevnosti; Tažná síla; Tlaková síla
|
|
| Materiál pouzdra |
hliník
|
|
| Tažná síla max. |
500 N
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
siloměr
|
|
| Délka |
150 mm
|
|
| Šířka |
82 mm
|
|
| Výška |
29 mm
|
| Katalogové číslo | 478987 500 | |
| EAN / GTIN | 4260244680680 | |
| Číslo výrobce | FMI-B50C5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |