Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B30 (USB), zakres pomiarowy: 50N

Nr art.: 478985 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (N) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Czas pracy 150 h
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP40
Seria FMI-B30
Oznaczenie producenta FMI-B30
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Gwint przyłącza M6
Wskazanie cyfrowy
Złącze Złącze USB
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 500 %
Rozdzielczość 0,01 N
Jednostka skali N
Maks. wartość zmierzona 50 N
Wartość podziałki skali 0,01 N
Granica błędu ±0,15 Maximalwert (±1 digit) %
Testy siły Siła nacisku; Siła pociągowa; Siła rozrywająca
Materiał obudowy aluminium
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu dynamometry
maks. nacisk pomiarowy 50 N
Długość 150 mm
Szerokość 82 mm
Wysokość 29 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478985 50
EAN / GTIN 4260244680604
Numer producenta FMI-B30B5
Producent/osoba odpowiedzialna PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Opis

Wykonanie:

  • solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,
  • gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,
  • kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.
  • duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym
  • pamięć wartości pomiarowych ze statystyką i nadzorem wartości granicznych;
  • interfejs USB do transmisji danych do PC.

Zaleta:

czas pracy do 150 h, bez zasilania sieciowego, dzięki akumulatorkowi LiPo.
Oprogramowanie do oceny danych pomiarowych w MS Excel. Aplikacja COM-Bridge umożliwiająca bezpośrednią transmisję danych z przyrządu pomiarowego do komputera z systemem Windows.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zastosowanie:

Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji. Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.

W dostawie:

Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczep) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.
Aplikacja FMI-Connect.