{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Doba provozu | 150 h | |
| Nabíjecí | ano | |
| Typ krytí IP | IP40 | |
| Řada | FMI-B30 | |
| Označení výrobce | FMI-B30 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Závitové připojení | M6 | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozhraní | USB rozhraní | |
| Ochrana proti přetížení | 500 % | |
| Rozlišení | 0,01 N | |
| Jednotka stupnice | N | |
| Měřená hodnota max. | 50 N | |
| Dělení stupnice | 0,01 N | |
| Mez chyby | ±0,15 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Silové zkoušky | Mez pevnosti; Tažná síla; Tlaková síla | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | siloměr | |
| Zkušební síla max. | 50 N | |
| Délka | 150 mm | |
| Šířka | 82 mm | |
| Výška | 29 mm |
| Katalogové číslo | 478985 50 | |
| EAN / GTIN | 4260244680604 | |
| Číslo výrobce | FMI-B30B5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |