Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal nierdzewna, grubość: 0,15mm

Nr art.: 478507 0,15
Cena za 1 sztuka (PLN 16,81 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
233 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 12,7 mm
Grubość min. 0,15 mm
Grubość maks. 0,15 mm
Granica błędu ± 5 µm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T3
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478507 0,15
EAN / GTIN 4045197925831
Numer producenta 478507 0,15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
Nierdzewna i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,005−0,05 mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia niepowlekana.

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.