Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m 0,15 mm

Tuote nro.: 478507 0,15
(3,58 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: ruostumaton
  • Materiaali: Jaloteräs, INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 5 µm
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi T3
Raaka-aine ruostumaton
Materiaali Jaloteräs, INOX
Rullan pituus 5 m
Rullan leveys 12,7 mm
Paksuus 0,15 mm
Tuotetyyppi Rakotulkkinauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478507 0,15
EAN / GTIN 4045197925831

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).
Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.
Ruostumaton− ruosteen- ja haponkestävää ruostumatonta terästä, ainenro 1.4310 (tai 1.4301, paksuus 0,005 − 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.
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
    Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin