Diamentowa tarcza wyrównująca 20 x 8 x 185 mm D30ST

Nr art.: 477724
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do min. średnicy tarczy D 185 mm
Długość segmentu 20 mm
Materiał segmentu obciągającego Segment diamentowy
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne
Uziarnienie 30
Długość 185 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 477724
EAN / GTIN 9003174777243
Numer producenta 477724
Numer L L50140 1533
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Dzięki tym diamentowym narzędziom do ostrzenia otrzymują Państwo wysokiej jakości narzędzie do ostrzenia tarcz szlifierskich stosowanych w szlifowaniu precyzyjnym.
  • W zależności od ich konstrukcji mogą być wykorzystywane do obróbki powierzchni obwodowych lub bocznych.
  • Dlatego też narzędzia do obróbki diamentowej posiadają segmenty diamentowe przylutowane albo na czole, albo wzdłuż boku.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 50HA-G RĘCZNA SZLIFIERKA DIAMENTOWA
  • specyfikacja : D 30 ST
  • Wymiar (szer. x wys. x gł./LY): 20 x 8 x 185 mm
  • Średnica: 185 mm
  • rozmiar ziarna: 30

Zaleta:

  • Uniwersalność zastosowania.
  • Łatwa obsługa

Zastosowanie:

  • W zależności od wersji – do obróbki powierzchni obwodowej lub bocznej; nadaje się do stosowania z tarczami szlifierskimi na trzpieniu

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Narzędzie do ostrzenia i wygładzania

Wskazówka:

  • W zależności od wersji – do obróbki powierzchni obwodowej lub bocznej; nadaje się do stosowania z tarczami szlifierskimi na trzpieniu