Tyrolit ravvivatore a punta singola 20x8x185 mm D30ST

Codice art.: 477724
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
Per diametro disco min. D 185 mm
Lunghezza segmento. 20 mm
Strumento di ravvivatura Segmento diamantato
Tipo di prodotto Ravvivamole manuale
Grana 30
Lunghezza 185 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477724
EAN / GTIN 9003174777243
Codice del produttore 477724
Numero-L L50140 1533
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo ravvivatore diamantato è un utensile di qualità elevata per la ravvivatura delle mole per smerigliatrici stazionarie da banco nel settore della lavorazione di precisione.
  • In base alla struttura, può essere utilizzato per la lavorazione periferica o delle facce laterali.
  • I ravvivatori diamantati dispongono infatti di un segmento diamantato saldato sulla faccia o longitudinalmente.

Proprietà:

  • Forma: RIFINITORE MANUALE DIAMANTATO 50HA-G.
  • Specifiche : D 30 PZ
  • Dimensioni (BD x L x P/LY): 20 x 8 x 185 mm
  • Diametro: 185 mm
  • Grana: 30

Vantaggi:

  • Universale
  • Utilizzo agevole

Uso:

  • A seconda della versione, adatto per la lavorazione di superfici periferiche o laterali dei dischi di bloccaggio per levigatura

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • A seconda del design, sono adatte per la ravvivatura periferica o laterale delle mole per smerigliatrici stazionarie da banco