Tyrolit diamant manual afretter 20x8x185 mm bænksliber D 30 ST

Art.-nr.: 477724
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Til diameter, skive, min. D 185 mm
Segment, længde 20 mm
Afrettermedium diamantsegment
Produkttype håndafrettere
Korn 30
Længde 185 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 477724
EAN/GTIN 9003174777243
Producentnummer 477724
L-nummer L50140 1533
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse diamantkommoder får du et førsteklasses slibeværktøj til slibning af blokskiver i præcisionsserien. Afhængigt af deres udførelse kan de bruges til omkreds- eller sideoverfladeredigering. Diamantkommoderne har derfor enten forreste eller længdegående loddede diamantsegmenter.

Egenskab:

  • Form: 50 HA-G DIAMANT HÅNDTRIMMER
  • Specifikation : D 30 PC’ER
  • dimension (BD x B x D/LY): 20 x 8 x 185 mm
  • Beholderens diameter: 185 mm
  • Kornstørrelse: 30

Fordel:

  • Universel
  • Nem håndtering

Anvendelse:

  • Afhængigt af udførelse, velegnet til perifer eller lateral overfladebearbejdning af slibeblokskiver

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Værktøj til afretning og slibning

Bemærk:

  • Afhængigt af udførelse, velegnet til perifer eller lateral overfladebearbejdning af slibeblokskiver