{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GST | |
| Popis – formulář | Plochý | |
| Typ úderu | Dvojitý sek | |
| Zrnitost | D126 | |
| Druh produktu | Jehlový pilník | |
| Brusiva | diamant | |
| Tvrdost HRC min. | 40 | |
| Pro materiál | ocel; Tvrdé materiály | |
| Šířka | 5 mm | |
| Výška | 1,5 mm | |
| Délka bez stopky | 70 mm | |
| Celková délka | 140 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 477422 | |
| EAN / GTIN | 9003174774228 | |
| Číslo výrobce | 477422 | |
| L-číslo | L50140 1886 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |