Tarcza do szlifowania wewnętrznego 3x5 mm, kształt 1A1W, D91XGST

Nr art.: 477346
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 477346
EAN / GTIN 9003174773467
Numer producenta 477346
Numer L L50140 1068
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tego narzędzia z powłoką galwaniczną można obrabiać przede wszystkim węgliki spiekane i ceramikę przemysłową.
  • W porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami szlifierskimi z ceramiki narzędzia diamentowe wyróżniają się długą żywotnością i znacznie skróconym czasem szlifowania.
  • Ponadto charakteryzują się wysoką dokładnością wymiarową i wywierają niewielki nacisk podczas szlifowania.
  • W ten sposób można obrabiać przede wszystkim elementy o małej średnicy.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 1A1W SCIERNICA TRZPIENIOWA
  • specyfikacja : 5 × S3 × 50
  • Wymiar (średnica x głębokość): 3 x 5 mm
  • Średnica: 3 mm
  • Grubość: 5 mm
  • rozmiar ziarna: 91
  • Materiał do obróbki: Węglik spiekany, ceramika

Zaleta:

  • Wysoka dokładność wymiarowa
  • Do małych średnic
  • Materiał ścierny superścierny

Zastosowanie:

  • Do wewnętrznego szlifowania obrotowego elementów z węglika spiekanego i ceramiki przemysłowej

Materiał:

  • Węglik spiekany/ceramika

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania obrotowego elementów z węglika spiekanego i ceramiki przemysłowej