Tyrolit Meule pour rectification cylindrique intérieure 3x5 mm 5xS3x50 Carbure

Réf.: 477346
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
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
Référence article 477346
EAN / GTIN 9003174773467
Réf. fabricant 477346
Article hors catalogue L50140 1068
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cet outil à liant galvanique est principalement utilisé pour l'usinage de carbure de tungstène et de céramiques industrielles.
  • En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils diamantés se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis.
  • Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle et exercent une faible pression de rectification.
  • Ils sont donc idéaux pour l'usinage de petits diamètres.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1W MEULE SUR TIGE
  • Spécification : 5 X S3 X 50
  • Dimension (D x T): 3 x 5 mm
  • Diamètre: 3 mm
  • Epaisseur: 5 mm
  • Granulométrie: 91
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Céramique

Avantage(s):

  • Grande tenue de forme
  • Pour les petits diamètres
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.

Matière(s):

  • Carbure de tungstène/Céramique
  • Carbure de tungstène/Céramique

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique intérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.