Tyrolit mola a tazza cilindrica 3x5mm 5xS3x50 acciaio duro/cercamica industriale

Codice art.: 477346
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
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
Codice articolo 477346
EAN / GTIN 9003174773467
Codice del produttore 477346
Numero-L L50140 1068
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo utensile elettrodeposto viene utilizzato principalmente per la lavorazione di metallo duro e ceramica industriale.
  • Rispetto agli utensili per rettifica in ceramica convenzionale, gli utensili diamantati sono caratterizzati da una lunga durata e da tempi di rettifica molto ridotti.
  • Inoltre garantiscono un elevato grado di precisione dimensionale ed esercitano una bassa pressione di rettifica.
  • Pertanto sono ideali per la lavorazione di diametri ridotti.

Proprietà:

  • Forma: PIN AFFILATURA 1A1W
  • Specifiche : 5 X S3 X 50
  • Dimensioni (P x P): 3 x 5 mm
  • Diametro: 3 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Grana: 91
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro, ceramica

Vantaggi:

  • Elevata precisione dimensionale
  • Per diametri ridotti
  • Superabrasivi

Uso:

  • Per la levigatura cilindrica interna di pezzi in carburo e ceramiche industriali

Materiale:

  • Carburo di tungsteno/Ceramica
  • Carburo di tungsteno/Ceramica

Per:

  • Utensili per la rettifica cilindrica interna

Nota:

  • Per la rettifica in tondo interna di pezzi in metallo duro e ceramica industriale