Grzechotka 1/2″, regulowana, typu P, z gładkim uchwytem

Nr art.: 4753P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Materiał narzędzia Stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Wysokość 21,6 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Rozmiar napędu 1/2 cala
Średnica zewnętrzna 38 mm
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4753P
EAN / GTIN 4991644125463
Numer producenta 4753P
Numer L L60050 5607
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Długość: 250 mm
  • D1: 38 mm
  • Wysokość: 21,6 mm
  • Napęd: 1/2 cala
  • 4-kąt zewnętrzny
  • Wylot 1/2″
  • 4-kąt zewnętrzny
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Materiał: Chrom-molibden