Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności, Typ: 605I

Nr art.: 474184 605I
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru wilgotności względnej 0 % - 100 %
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 60 °C
masa 86 g
długość 218 mm
szerokość 30 mm
wysokość 25 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 4
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Numer producenta 0560 2605 02
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe i zoptymalizowane pod kątem smartfonów przyrządy pomiarowe. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane bezpośrednio do bezpłatnej aplikacji testo Smart (wymagania systemowe: iOS 13.0 lub Android 8.0 lub nowszy / Bluetooth® 4.0) i mogą być odczytywane za pomocą mobilnego urządzenia końcowego, zapisywane w protokole, a następnie wysyłane bezpośrednio pocztą e-mail.
  • Jednoczesne wyświetlanie maksymalnie 6 inteligentnych sond.
  • Bezprzewodowy odczyt wartości pomiarowych na urządzeniu mobilnym.
  • Możliwość prezentacji zmian wartości pomiarowych w formie wykresu lub tabeli.
  • Do protokołów z danymi pomiarowymi można dodawać zdjęcia.

Termohigrometr obsługiwany smartfonem. Pomiar wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach i kanałach. Automatyczne obliczanie temperatury punktu rosy i temperatury mokrego termometru. Możliwość obrócenia pod kątem 0°, 45°, 90°.

W dostawie:

W komplecie 4 baterie nr 081561 LR3 i protokół kalibracji.

Wskazówka:

Inne Smart Probes (termometry, termometry cęgowe, przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień i przyrządy do pomiaru wysokich ciśnień) dostarczane na zamówienie.