{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui | 0 % - 100 % | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
| Temperatūros matavimo ribos | −20 °C - 60 °C | |
| Svoris | 86 g | |
| Ilgis | 218 mm | |
| Plotis | 30 mm | |
| Aukštis | 25 mm | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 4 | |
| Produkto rūšis | Temperatūros ir drėgmės matuoklis |
| Produkto numeris | 474184 605I | |
| EAN / GTIN | 4029547022524 | |
| Gamintojo numeris | 0560 2605 02 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de |