Temperatur- och fuktmätare 605I

Art-nr: 474184 605I
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde fuktighet 0 % - 100 %
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
mätområde temperatur −20 °C - 60 °C
vikt 86 g
Längd 220 mm
Bredd 30 mm
höjd 24 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Produktslag Temperatur- och fuktmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474184 605I
EAN/GTIN 4029547022524
Tillverkarens nummer 0560 2605 02

Benämning

Utförande:

Kompakt mätare optimerad för smartphones. Alla mätdata är direkt tillgängliga via den kostnadsfria och praktiska appen testo Smart Probes (systemkrav: iOS 8.3 resp. Android 4.3 eller senare / Bluetooth 4.0) överföring och kan läsas av med en mobil enhet, protokollföras och därefter skickas via e.post..
  • Samtidig visning av upp till 6 st Smart Probes.
  • Trådlös avläsning av mätvärdena på din mobila enhet.
  • Mätvärdesändringar kan visas som en kurva eller i tabellform.
  • Mätdataprotokollen kan kompletteras med foton.

Termohygrometer med Smartphone-manövrering. Mätning av luftfuktighet och temperatur i utrymmen och kanaler. Automatisk beräkning av daggpunkten och våtkultemperaturen. Vinklingsbar 0°, 45°, 90°.

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll.

Anmärkning:

Fler SmartProbes (termometer, spännhylstermometer, differenstrycksmätare och högtrycksmätare) kan fås på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar