• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Czujniki wilgotności i temperatury połączone przewodowo, Typ: FT

Nr art.: 474146 FT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 623,75 PLN /szt.
  • 563,15 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP54
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Min. wartość zmierzona, Temperatura -20 °C
Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna 0 °C
Maks. wartość zmierzona, Temperatura 70 °C
Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna 100 °C
Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna 0 %
Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna 100 %
Granica błędu, Wilgotność względna 2 %
Granica błędu, Wilgotność względna 0 °C
Granica błędu, Temperatura 0,5 °C
Rozdzielczość wskazań 0,1 °C; 0,1 °C
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla Wilgotność względna; Temperatura
Złącze Interfejs Bluetooth®
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Numer producenta 0636 9732
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.