{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Rozsah zobrazovania | 6 000 | |
Základná presnosť | 0,1 % | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 64 | |
Skúška priechodnosti | áno | |
Skúška diód | áno | |
Merací proces | TRUE RMS | |
Striedavé napätie AC | 0,1 mV – 1000 V | |
Jednosmerné napätie | 0,1 mV – 1000 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 µA - 10 A | |
Jednosmerný prúd DC | 0,1 µA - 10 A | |
Odpor | 0,1 - 60 MΩ | |
Kapacita | 0,001 nF - 60000 µF | |
Frekvencia | 0,001 Hz - 60 MHz | |
Teplota | -20 °C - 500 °C | |
Kategória prepätia | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Druh produktu | Multimeter |
Číslo položky | 473310 760-3 | |
EAN/GTIN | 4029547013966 | |
Číslo výrobcu | 0590 7603 |