{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP40 | |
| Seria | Fluke 6500 | |
| Oznaczenie producenta | Fluke 6500-2 mit TruTest™ | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe do | 300 V | |
| Min. prąd w przewodzie ochronnym / prąd dotykowy | 0 mA | |
| Maks. prąd w przewodzie ochronnym / prąd dotykowy | 19,99 mA | |
| Min. rezystancja przewodu ochronnego | 0 Ω | |
| Maks. rezystancja przewodu ochronnego | 19,99 Ω | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 90 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 264 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 90 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 264 V | |
| Liczba kabli | 3 szt. | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Tester urządzeń | |
| Warianty pomiaru | Prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD; Pomiar prądu w przewodzie ochronnym / prądu dotykowego; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji | |
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| kategoria przepięcia | CAT II | |
| Temperatura pracy min. | 0 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Maks. wilgotność powietrza roboczego | 95 % | |
| Funkcja | Funkcja rejestratora danych | |
| Złącze | USB; Złącze PC | |
| Norma | DIN EN 61010-1; DIN EN 61326-1; DIN VDE 0404-1; DIN VDE 0404-2 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Długość | 200 mm | |
| Szerokość | 275 mm | |
| Wysokość | 114 mm | |
| Masa | 3 130 g |
| Numer artykułu | 473094 6500KIT | |
| EAN / GTIN | 195112021088 | |
| Numer producenta | 6500KIT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |