Přenosná zkoušečka přístrojů, Typ: 6500KIT

Artiklové číslo: 473094 6500KIT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Fluke 6500
Typ krytí IP IP40
Označení výrobce Fluke 6500-2 mit TruTest™
Obal plastový kufr
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Ochrana proti přetížení až do 300 V
Ochranný vodič/kontaktní proud min. 0 mA
Ochranný vodič/kontaktní proud max. 19,99 mA
Odpor ochranného vodiče min. 0 Ω
Odpor ochranného vodiče max. 19,99 Ω
Měřicí napětí min., Měření napětí 90 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 264 V
Zobrazení (AC) min. 90 V
Zobrazení (AC) max. 264 V
Počet kabelů 3 ks
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Zkoušečka přístrojů
Varianty měření Zkušební proud proudových chráničů / RCD; Měření proudu ochranného vodiče/kontaktního proudu; Měření napětí; Měření odporu
Typ proudu Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT II
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Vlhkost provozního vzduchu max. 95 %
Funkce Funkce záznamu dat
Rozhraní Připojení PC; USB
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326-1; DIN VDE 0404-1; DIN VDE 0404-2
Materiál pouzdra Plast
Délka 200 mm
Šířka 275 mm
Výška 114 mm
Hmotnost 3 130 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473094 6500KIT
EAN / GTIN 195112021088
Číslo výrobce 6500KIT
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Přenosná zkoušečka přístrojů Fluke 6500-2 se softwarem pro správu dat Kit TruTest™
Provádějte několik testů denně

Zkoušečka přístrojů Fluke 6500-2 má nízkou hmotnost, je malá, umožňuje ovládání jedním tlačítkem a má vylepšené automatické testy. Tím můžete provést vyšší počet testů přenosných zařízení denně. Pomocí zkoušečky přístrojů 6500-2 můžete rychleji provádět měření beze ztráty kvality výsledků.
  • Ovládání jedním tlačítkem: Každá funkce testování je spuštěna jedním zvláštním tlačítkem
  • Splňuje nové normy EN 50678 a EN 50699
  • Předem nastavené hodnoty Ok/chyba umožňují úsporu času
  • Velký podsvícený displej pro snadné čtení hodnot
  • Samostatná síťová zásuvka pro připojení zařízení
  • Samostatná zásuvka IEC pro snadné testování přístrojových kabelů
  • Odnímatelné měřicí vodiče pro rychlou výměnu přímo na místě
  • Integrovaný úchyt
  • Port USB pro přenos dat
  • Integrovaná klávesnice pro rychlé zadávání dat
  • Ukládání naměřených dat na paměťové médium USB a přenos do počítače
  • Velký grafický displej s podsvětlením
  • Přednastavené automatické testovací sekvence pro lepší uživatelskou přívětivost
  • Rychlejší zadávání dat díky integrovaným kódům pro umístění, měřený bod a popis
  • Funkce kontroly paměti pro více kontroly přímo na místě
  • Port USB pro přenos dat

Rychlé ovládání jedním tlačítkem
Každý z předem nastavených testovacích cyklů se zobrazí stisknutím jediného tlačítka. To je mnohem jednodušší než používání nabídek nebo výběr několika funkcí a umožňuje pracovat rychleji a efektivněji. Model 6500-2 je navíc vybaven uživatelsky definovanými testovacími cykly a alfanumerickou klávesnicí pro rychlé zadávání dat.

Nízká hmotnost...
Přenosná zkoušečka přístrojů 6500-2 je extrémně kompaktní a lze ji snadno nosit s sebou při práci na pracovišti. Součástí výrobku je odolný skořepinový kufřík, který chrání zařízení během přepravy a navíc umožní uložit příslušenství i jiná zařízení.

Robustní
Podobně jako všechny přístroje Fluke je i tato přenosná zkoušečka přístrojů robustní a je určena pro použití přímo na místě. S přenosnou zkoušečkou přístrojů Fluke získáváte univerzální řešení se všemi funkcemi pro testování přenosných zařízení.

Software pro správu dat Fluke TruTest™
Software Fluke TruTest zjednodušuje správu dat a sestavování zpráv pro testování přístrojů oproti tradičním postupům. Ať už testujete pevné instalace nebo zařízení v kanceláři, kontrolujete opravy v dílně nebo provádíte opakované testy, správná správa dat je rozhodující pro poskytování snadno srozumitelného hlášení zákazníkům. Díky kompatibilitě se stále vyšším počtem testovacích a měřicích přístrojů Fluke a Beha-Amprobe můžete využitím softwaru TruTest rychleji a snáze importovat výsledky měření přímo ze svých zkoušeček přístrojů, spravovat soubory, které jste přenesli z přístrojů nebo můžete podle potřeby provést ruční zadání dat

Popis:

Rychlejší a jednodušší měření podle VDE 0701-0702 na přenosných zařízeních
  • Ovládání jedním tlačítkem: Každá funkce testování je spuštěna jedním zvláštním tlačítkem
  • Odpovídá novým normám DIN EN 50678 (VDE 0701) a DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Předem nastavené hodnoty Ok/Chyba šetří čas
  • Velký podsvícený displej pro snadné čtení hodnot
  • Samostatná síťová zásuvka pro připojení zařízení
  • Samostatná zásuvka IEC pro snadné testování přístrojových kabelů
  • Odnímatelné měřicí vodiče pro rychlou výměnu přímo na místě
  • Integrovaný úchyt
  • Integrovaná klávesnice pro rychlé zadávání dat
  • Ukládání naměřených dat na paměťové médium USB a přenos do počítače
  • Velký grafický displej s podsvětlením
  • Přednastavené automatické testovací sekvence pro lepší uživatelskou přívětivost
  • Rychlejší zadávání dat díky integrovaným kódům pro umístění, měřený bod a popis
  • Funkce kontroly paměti pro více kontroly přímo na místě

Charakteristika:

Test zapojení
Test informuje o záměně vodičů a o chybějícím ochranném vodiči a měří síťové napětí a síťovou frekvenci.
Rozsah zobrazení: 90 V až 264 V
Nepřesnost při 50 Hz: ± (2 % + 3 místa)
Rozlišení: 0,1 V
Vstupní impedance: >1 MΩ // 2,2 nF
Maximální vstupní napětí sítě: 264 V

Test uzemnění (Rpe)
Rozsah zobrazení: 0 až 19,99 Ω
Nepřesnost (po kontrole vodiče - korekce nuly): ± (5 % + 4 místa)
Rozlišení: 0,01 Ω
Zkušební proud: 200 mA AC -0 % +40 % na 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % na 25 mΩ při 230 V
Napětí naprázdno: >4 V, <24 V (AC)
Kompenzace měřicího vodiče: max. až 1,99 Ω

Test izolace (Riso)
Rozsah zobrazení: 0 až 299 MΩ
Nepřesnost: ± (5 % + 2 míst) 0,1 až 300 MΩ
Rozlišení: 0,01 MΩ (0 až 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 až 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 až 299 MΩ)
Zkušební napětí: 500 V DC -0 % 25 % při zatížení 500 kΩ nebo 250 V DC -0 % +25 % při zatížení 250 kΩ
Zkušební proud: >1 mA při zatížení 500 kΩ, <15 mA při 0 Ω
Doba automatického vybíjení: <0,5 s pro 1 μF
Max. kapacitní zatížení: Možnost provozu až 1 µF

Měření kontaktního proudu (IB)
Rozsah zobrazení: 0 až 1,99 mA AC
Nepřesnost: ± (4 % + 2 místa)
Rozlišení: 0,01 mA
Vnitřní odpor (na sondě): 2 kΩ
Metoda měření: Sonda (zkušební vzorek je během testu napájen síťovým napětím)

Měření náhradního svodového proudu (IEA)
Rozsah zobrazení: 0 až 19,99 mA AC
Nepřesnost: ± (2,5 % + 3 místa)
Rozlišení: 0,01 mA
Zkušební napětí: 100 V AC ± 20 %

Měření zátěžového proudu /rozdílového proudu: zátěžový proud
Rozsah zobrazení: 0 A až 16 A
Nepřesnost: ± (4 % + 2 místa)
Rozlišení: 0,1 A

Měření zátěžového proudu / rozdílového proudu: výkon
Rozsah zobrazení 230 V, síťové napětí: 0 VA až 3,7 kVA
Nepřesnost: ± (5 % + 3 místa)
Rozlišení: 1 VA (0 až 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Měření zátěžového proudu / rozdílového proudu: proud na ochranném vodiči
Rozsah zobrazení: 0 až 19,99 mA
Nepřesnost: ± (4 % + 4 místa)
Rozlišení: 0,01 mA

Test PELV
Nepřesnost při 50 Hz: ± (2 % + 3 místa)
Ochrana proti přetížení: 300 V efektivní
Prahová hodnota pro varování: 25 V efektivní

Test FI: vypínací proud
Provozní chyba: ±10 %
Jmenovitá hodnota: 30 mA
Nepřesnost: ±5 %

Test FI: doba vypnutí
Požadavek podle normy: EN 61557 část 6; tolerance jmenovitého zkušebního proudu 0 % až +10 %
Provozní chyba: ±10 %
Typ RCD: Střídavé síťové napětí 30 mA
Rozsah zobrazení: 310 ms
Rozlišení: 0,1 ms
Nepřesnost: 0,3 ms
Maximální hodnoty doby vypnutí při 100 % (30 mA): 300 ms
Maximální hodnoty doby vypnutí při 500 % (150 mA): 40 ms

Údaje o okolním prostředí
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Relativní vlhkost: Nekondenzující < 10 °C; 95 % v rozsahu 10 °C až 30 °C; 75 % v rozsahu 30 °C až 40 °C

Bezpečnostní ustanovení
Specifikace: Vyhovuje normě EN 61010-1, 3. vydání; CAT II, 300 V, míra znečištění 2; DIN VDE 0404-1 a DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 části 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, míra znečištění 2

Mechanické a obecné údaje
Rozměry (D׊×V): 200×275×114 mm
Hmotnost: 3,13 kg
Těsnění: IP40 (kryt); IP20 (konektor)
Elektromagnetická kompatibilita: vyhovuje normě EN 61326-1, přenosné
Odolnost EMI: 3 V/m

Specifikace:

  • Údaj o přesnosti pro rozsah zobrazení je definován jako ± (% naměřené hodnoty + digits) při 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • V rozmezí 0 °C a 18 °C a mezi 28 °C a 40 °C se mohou hodnoty nepřesnosti na °C zhoršit o 0,1x (nepřesnost údaje).
  • Přesnost rozsahu měření je specifikována v souladu s normami EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Rozsah dodávky:

  • Kompaktní zkoušečka přístrojů Fluke 6500-2
  • Zkrácený návod
  • Skořepinový přepravní kufr
  • Měřicí vodič
  • Dotyková měřicí hlava
  • Svorka typu krokodýl
  • Síťový kabel
  • Flash disk USB
  • USB kabel
  • Software pro správu dat TruTest™