• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Access aid for stainless steel ladders

Nr art.: 47236
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość w świetle 400 mm
Z regulacją wysokości tak
Masa 6,9 kg
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47236
EAN / GTIN 4003866472369
Numer producenta 47236
Numer L L90010 1305
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Opuszczany.
  • Łącznie materiał montażowy.
  • Długość: ok. 1.500 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 6,9 kg
  • Szerokość w świetle 400 mm
  • Materiał stal nierdzewna