• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Instaphulp voor ladders van rvs

Artikelnummer: 47236
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Boomgeleiding parallel
Binnenwerkse breedte 400 mm
In hoogte verstelbaar ja
Gewicht 6,9 kg
Producttype speciale ladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 47236
EAN/GTIN 4003866472369
Nummer fabrikant 47236
L-nummer L90010 1305
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

Omschrijving

Description:

  • For fastening to the masonry – can be lowered.
  • Incl. attachment material.
  • Length: approx. 1,500 mm.

Feature:

  • Internal width 400 mm
  • Material Stainless steel
  • Weight 6.9 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript