{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | testo 476 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Minimalna odległość podczas pomiaru, Pomiar optyczny | 0 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Stroboskop | |
| Min. wartość zmierzona | 30 min-1 | |
| Maks. wartość zmierzona | 12 500 min-1 | |
| Technika pomiarowa | Impuls błyskowy | |
| rodzaj pomiaru | Pomiar optyczny | |
| Temperatura pracy min. | 0 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Granica błędu | 0,01 % | |
| Granica błędu | 1 | |
| Pamięć wartości pomiarów | tak | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość łącznie | 65 mm | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Wysokość całkowita | 50 mm | |
| masa całkowita | 415 g |
| Numer artykułu | 471200 476 | |
| EAN / GTIN | 4029547001772 | |
| Numer producenta | 0563 4760 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |