LED-käsistroboskooppi 476

Tuote nro.: 471200 476
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 109,48 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 30 min-1 - 12 500 min-1
virheraja 0,01 (± 1 merkki) %
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 6
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Pituus 240 mm
Leveys 65 mm
Korkeus 50 mm
Paino 415 g
Käyttölämpötila 0 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Stroboskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 471200 476
EAN / GTIN 4029547001772
Valmistajan numero 0563 4760

Kuvaus

Malli:

Suuri säätötarkkuus ja vakaus dynaamisesti reagoivan säätöpyörän ansiosta. Suuri valonvoimakkuus energiaoptimoidun kytkentäelektroniikan ja tehokkaan ksenonsalamavalon ansiosta. Muistitoiminto (viimeinen arvo tallentuu muistiin, kun laite kytketään pois päältä). Liipaisintulo salamasekvenssin synkronointiin. Jalustan liitäntä rungossa. Akun kestoaika vähintään 2 tuntia.

Käyttö:

Erittäin pienien kohteiden mittaus tai mittaus paikoista, joihin ei pääse suoraan käsiksi – ilman, että käyttö joudutaan keskeyttämään. Optimaalinen kierrosluvun mittauksiin ja suurtaajuisesti liikkuvien osien tarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana kuljetuslaukku, laturi ja neljä maakohtaista adapteria sekä liipaisusignaalin pistoke.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat