355 E pierścień nastawczy 97 mm

Nr art.: 4710117
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 355 E Einstellring
Min. wymiar nominalny 97 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2250
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4710117
EAN / GTIN 4059192027360
Numer producenta 4710117
Numer L L40080 2374
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Specjalna stal kalibracyjna odporna na zużycie. Hartowany i docierany.
  • Wymiary konstrukcyjne: DIN 2250, wersja C
  • Tolerancja produkcyjna: DIN 2250 (JS4)
  • Niepewność pomiaru rzeczywistego: 1/2 IT 1

Opis:

  • 355 E Pierścień nastawczy, DIN 2250 C, 97 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uosobienia normalne i uosobienia miar
  • Nazwa grupy produktów: MarGage
  • Nazwa produktu: Pierścień nastawczy
  • Rodzaj produktu: 355 E
  • Średnica w mm: 97 mm

Norma:

DIN 2250 C