355 E Calibru-inel 97 mm

Cod articol.: 4710117
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 355 E Einstellring
Dimensiune nominală min. 97 mm
Configurabil nu
Tip produs inel de calibrare
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2250
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 4710117
EAN / GTIN 4059192027360
Număr producător 4710117
L-Număr L40080 2374
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Oțel de calibru special rezistent la uzură. Călit și șlefuit.
  • Dimensiuni: DIN 2250, versiunea C
  • Toleranță de fabricație: DIN 2250 (JS4)
  • Incertitudinea dimensiunii reale: 1/2 IT 1

Descriere:

  • 355 E inel de reglare, DIN 2250 C, 97 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Inel de reglare
  • Tipul de produs: 355 E
  • Diametru în mm: 97 mm

Standard:

DIN 2250 C