Shaft cover, V2A

Nr art.: 47096
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 760 mm
Szerokość 760 mm
Wysokość 63 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Stal stopowa
Powierzchnia gładkie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47096
EAN / GTIN 4003866470969
Numer producenta 47096
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Według DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
  • Konstrukcja z profili stożkowych z wieloma połączeniami śrubowymi.
  • Łatwe otwieranie, brak zakleszczeń.
  • Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na benzen na zamówienie).
  • Odporne na zapachy i wodę w ciągu dnia.
  • Obciążenie pokrywy: siła próbna 15 kN (=1,5t).
  • Łącznie uchwyty do podnoszenia (para) wykonane ze stali nierdzewnej, składające się z uchwytu samopodnoszącego do otwierania i uchwytu do podnoszenia.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 760 mm × 760 mm
  • Wysokość konstrukcyjna 63 mm
  • Szerokość szybu w świetle 600 mm
  • Długość szybu w świetle 600 mm
  • Wymiary szybu w świetle 600mm × 600mm
  • Szerokość zewnętrzna 760 mm
  • Długość zewnętrzna 760 mm