Pokrov jaška, V2A

Št. art.: 47096
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina 760 mm
Širina 760 mm
Višina 63 mm
Vrsta izdelka pokrov
Oblika kvadrat
Material Nerjaveče jeklo
Površina svetlo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47096
EAN/GTIN 4003866470969
Številka proizvajalca 47096
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Dostopni pokrovi jaškov s pokrovno ploščo za notranjo uporabo.
  • V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
  • Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
  • Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
  • Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
  • Odporen na vonjave in dnevno vodo.
  • Obremenitev s pokrivno ploščo: preskusna obremenitev 15 kN (=1,5 t).
  • Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.

Lastnosti:

  • Zunanja dimenzija D x Š x V 760 mm × 760 mm
  • Višina 63 mm
  • svetla širina gredi 600 mm
  • svetla dolžina gredi 600 mm
  • dimenzije čiste komore 600 mm × 600 mm
  • Zunanja širina 760 mm
  • Zunanja dolžina 760 mm