470.E - Spare tips for Circlips® pliers 467 and 469

Nr art.: 470.E3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wierzchołek kąta 90 stopni
Wersja wygięty
Liczba końcówek wymiennych 2
Materiał Stal specjalna
Rodzaj produktu Szczyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 470.E3
EAN / GTIN 3148511778401
Numer producenta 470.E3
Numer L L60130 1730
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Available in straight form and bent at 45° and 90°
  • The respective item no. corresponds to a 2-piece point set

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Jaws: 90°
  • [g]: 10