• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vârfuri pentru clești pentru circlip 467, 469 , îndoiți la 90° , set, 2 buc.

Cod articol.: 470.E3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Vârf
Material Oţel special
Număr de vârfuri schimb 2
Execuție curbată
Unghi vârf 90 grade

Identificare și clasificare

Cod articol 470.E3
EAN / GTIN 3148511778401
Număr producător 470.E3
L-Număr L60130 1730
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Disponibil în formă dreaptă și îndoit la 45° și 90°
  • Nr. de articol respectiv corespunde unui set de vârfuri din 2 piese

Caracteristică:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Jaws: 90°
  • [g]: 10